RUBBERMAID 1791796 극세사 걸레 16인치
항목: AF2HAX
모델 : 1791796교차 참조: 6TUN2
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖은 걸레 |
기본 소재 | 마이크로 화이버 |
색상 | 파란색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 빠른 변경 |
건조 중량 | 0.582 온스 |
끝 유형 | 마이크로 화이버 |
머리띠 크기 | 17.5 " |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 17.5 " |
자재 | 마이크로 화이버 |
걸레 스타일 | 평면 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 기본 소재 | 색상 | 자재 | 걸레 스타일 | 플라이 | 폭 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | 면 | 파란색 | 합성 혼합 | 끈 | 4 | 1" | 사이드 게이트 | ₩ 298,900 | ||
FGF51700BL00 | 6" | 면 | 파란색 | 합성 혼합 | 끈 | 4 | 1" | 사이드 게이트 | ₩ 339,622 | ||
FGF55700BL00 | 6" | 면 | 파란색 | 합성 혼합 | 끈 | 4 | 5" | 클램프 Syle | ₩ 327,162 | ||
FGF51700WH00 | 6" | 면 | 백 | 합성 혼합 | 끈 | 4 | 1" | 사이드 게이트 | ₩ 332,167 | ||
FGF51800BL00 | 6" | 면 | 파란색 | 합성 혼합 | 끈 | 4 | 1" | 사이드 게이트 | ₩ 372,645 | ||
FGF55800BL00 | 6" | 면 | 파란색 | 합성 혼합 | 끈 | 4 | 5" | 클램프 Syle | ₩ 354,217 | ||
FGF51800WH00 | 6" | 면 | 백 | 합성 혼합 | 끈 | 4 | 1" | 사이드 게이트 | ₩ 358,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.