항목 | 다목적 재활용 탑 |
클로저 유형 | 스냅 온 |
색상 | 파란색 |
컨테이너 크기에 적합 | 23 갤런 |
높이 | 2.75 " |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 20.375 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
전반적인 깊이 | 20.5 " |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 디자인 | 평면 |
폭 | 11.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.