그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
연결 | 베벨 시트 |
내부 Dia. | 0.9 " |
자재 | 좋은 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 1.325 " |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1" |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40RXPX-100 | 트라이 클램프 | 0.875 " | 백금 실리콘 | 1.984 " | 화씨 -40 ~ 450도 | ₩ 4,165 | ||
40BSF-100 | 베벨 시트 | 0.9 " | 좋은 | 1.325 " | 화씨 -20 ~ 250도 | ₩ 2,152 | ||
A80MPU-100 | 트라이 클램프 | - | 좋은 | - | 화씨 -20 ~ 250도 | ₩ 64,487 | ||
40IT-100 | 아이 라인 | 0.91 " | PTFE | 1.27 " | -20도 ~ 250도 F | ₩ 2,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.