그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점화 와이어 |
케이블 유형 | HV |
도체 재료 | 니켈 도금 된 구리 |
격리 | 실리콘 산화물 |
자켓 색상 | 빨간색 |
공칭 외부 직경. | 0.207 " |
스풀 길이 | 50ft. |
좌초 | 16/30 |
전압 | 25K VDC |
철사 게이지 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 16.84 |
선박 폭 (cm) | 16.84 |
HS 코드 | 8544300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 좌초 | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW168M3050 | 0.265 " | 19/29 | 16 AWG | ₩ 337,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.