항목 | 헤더 도어 스톱 |
기본 Dia. | 3 "X 2" |
마감재 | 새틴 니켈 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1" |
길이 | 2" |
자재 | 황동 |
장착 스타일 | 스크류 인 |
실장 형 | 월 마운트 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
488.15 | 1-1 / 2 "X 2" | 1.5 " | ₩ 115,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.