그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 정지 |
기본 Dia. | 2" |
색상 | 검정 |
마감재 | 고무 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
길이 | 10.5 " |
자재 | 가공 된 스테인리스 스틸 |
장착 스타일 | 드릴 및 그라우트 |
실장 형 | 플로어 마운트 |
투영 | 3" |
팁 재질 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8302418035 |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 기본 Dia. | 마감재 | 투영 | 하드웨어 | 높이 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 플로어 마운트 | - | - | - | 포함 사항 | 3.5 " | 문 정지 | 성형 고무 | ₩ 85,715 | ||
465 | 플로어 마운트 | 3.187 " | 고무 | 2" | 포함 사항 | 2" | 문 정지 | 고무 | ₩ 105,402 | ||
491.3 | 바닥 | 2-3/4" x 2-1/2" | 광택 황동 | 2-1 / 8 "베이스, 1-1 / 4"스트라이크 | - | - | 문 정지 | 캐스트 황동 | ₩ 108,535 | ||
404.26D | - | - | - | - | - | - | 범퍼 | - | ₩ 18,340 | ||
409 US26D | - | - | - | - | - | - | 오목한 문 정지 | - | ₩ 12,250 | ||
409 US32D | - | - | - | - | - | - | 오목한 문 정지 | - | ₩ 7,892 | ||
406 US26D | - | - | - | - | - | - | 볼록 도어 스톱 | - | ₩ 12,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.