항목 | 압력 감지 스위치 |
깊이 | 3-1 / 4 " |
차동 (In. WC) | +/- 0.06 |
전기 등급 | 15, 125 또는 250VAC에서 277A, 5V DC에서 .125A, 25VDC에서 .250A, 0.5VAC에서 24VA |
함수 | 양수, 음수 또는 차등 기압 감지 |
높이 | 6.125 " |
장착 구멍 OC | 3-9 / 16 인치 |
장착 위치 | 수직선 |
작동 온도 범위 | -40 ~ 180 F |
압력 설정 범위 | 0.06 ~ 0.8 인치 화장실 |
샘플 라인 커넥터 | 적분 압축 |
스위치 유형 | (2) SPST NC |
타입 | H VAC/범용 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2374-502 | 2-7 / 8 " | 5 13 / 16 " | SPDT | ₩ 102,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.