항목 | 전자 자석 도어 릴리스 |
앰프 드로우 @ 12V | 0.02 |
앰프 드로우 @ 24V | 0.02 |
마감재 | 알류미늄 |
유지력 (Lb.) | 30 |
입력 전압 | 120VAC, 24VAC / DC 12VDC |
잠금 바디 깊이 (인치) | 2-5/8 |
본체 길이 잠금 (인치) | 4-5/8 |
본체 폭 잠금 | 2-3 / 4 인치 |
자재 | 강철 |
전원 필수 | 0.08A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC |
벽에서 투영 | 2-3 / 8 인치 |
타입 | 벽면 장착, 표면 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8505193000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.