그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정션 박스 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 5" |
인클로저 커버 기능 | 나사 래치 |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 6" |
IP 등급 | 66-10.91 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 그려진 탄소강 |
금속 게이지 | 18 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.19 |
선박 높이 (cm) | 41.2 |
선박 길이 (cm) | 15.6 |
선박 폭 (cm) | 13 |
HS 코드 | 7326908588 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.