항목 | 경 사진 상단 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 12 " |
인클로저 커버 기능 | 은폐 된 위생 잠금 인서트 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | 솔질 |
개 스켓 | 실리콘 |
높이 | 49 " |
인테리어 패널 | 포함 사항 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 316L 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4X |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 68.04 |
선박 높이 (cm) | 130 |
선박 길이 (cm) | 81.99 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 7326908588 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.