항목 | 파이프 검사 카메라 릴 |
케이블 직경 | 0.31 " |
케이블 유형 | 전원 / 비디오 신호가 통합 된 내마모성 랩 내부 코어 |
커넥터 타입 | 방수, 범용 3 핀 |
디스플레이 색상 | 색상 |
자재 | 사파이어 렌즈 커버가 있는 경화 스테인리스 스틸 카메라 헤드, 유리 섬유 내부 코어 푸시 로드로 코팅된 폴리프로필렌, 금속 프레임, 폴리에틸렌 드럼 |
바퀴 수 | 2 |
온도 운영. | -40도 ~ 130도 F |
전체 높이 | 24 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 14 " |
파이프 용량 | 1-1 / 2 "~ 6" |
전원 | 모니터 (포함되지 않음) |
방수의 | 카메라 최대 225피트 |
선박 중량 (kg) | 19.78 |
선박 높이 (cm) | 68.83 |
선박 길이 (cm) | 58.93 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 8525803010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 방수의 | 케이블 직경 | 자재 | 온도 운영. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40008 | 카메라 최대 225피트 | 1 / 4 " | - | 화씨 32도 ~ 115도 | 18 " | 13.5 " | 7" | 모니터 (포함되지 않음) | ₩ 8,617,770 | ||
35188 | 카메라 최대 266피트 | 0.27 " | 방수 사출 성형 부품이 있는 강철 프레임 | 화씨 32도 ~ 115도 | 21 " | 15.5 " | 9" | 리튬 이온 배터리 | ₩ 9,130,467 | ||
ㅁㄴㅇㄹ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 18,828,302 | ||
ㅁㄴㅇㄹ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 18,704,017 | ||
ㅁㄴㅇㄹ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 26,087,985 | ||
컴팩트2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,038,532 | ||
70808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,255,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.