항목 | 스트랩 렌치 |
손잡이 길이 | 11.75 " |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 아이빔 |
외부 Dia. 관 재료 | 3-1 / 2 " |
파이프 용량 | 2" |
스트랩 길이 | 17 " |
스트랩 소재 | 알루미늄 |
스트랩 너비 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.