항목 | 체인 렌치 |
체인 길이 | 20-1 / 4 " |
색상 | 빨간색 |
손잡이 길이 | 18 " |
손잡이 재질 | 합금강 |
턱 재질 | 합금강 |
턱 타입 | 이중, 교체 가능 |
외부 Dia. 관 재료 | 5" |
전체 길이 | 17.5 " |
파이프 용량 | 2-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 48.01 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.