REVVO TSH150PT15T24 킹핀리스 캐스터 1600 Lb 직경 6인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 킹핀리스 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 킹핀리스 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 실버 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 1600의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 8" |
플레이트 크기 | 5-1/4 x 6-9/16" |
판 두께 | 0.281 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 단일 볼 경화 |
교체 휠 | Mfr. 150 번 PT15 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -22도 ~ 176도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 탄 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 비 표시 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 경마장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH100PT1HT24 | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | 단일 볼 경화 | ₩ 220,955 | ||
TSH100CI1HT24 | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 주철 | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | 단일 볼 경화 | ₩ 160,807 | ||
TSH125CI1HT24 | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | 3-3/8 x 5-1/4" | 7" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | 단일 볼 경화 | ₩ 179,865 | ||
TSH150CI15T24 | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | 단일 볼 경화 | ₩ 202,615 | ||
TSH200RU15T24 | 아니 | 1000 ~ 2999 파운드 | 고무 | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | 단일 볼 경화 | ₩ 197,697 | ||
TSH200PT15T24 | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | 단일 볼 경화 | ₩ 365,015 | ||
TSH200CI15T24 | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | 단일 볼 경화 | ₩ 215,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.