그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트윈 휠 스위블 캐스터 (브레이크 포함) |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
프레임 마감 | 백 |
정격 하중 | 275의 파운드 |
실장 형 | 실을 꿴 줄기 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 4 45 / 64 " |
줄기 Dia. | 20mm |
줄기 길이 | 12mm |
줄기 유형 | 스레드 된 |
스레드 크기 | M12 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8716900000 |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 줄기 길이 | 스레드 크기 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55024040172001 | 297의 파운드 | 5 51 / 64 " | 16mm | M16 | 5" | 5" | ₩ 150,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.