REVVO 250 RU1H 캐스터 휠 1350 Lb. 10 D x 2-1/8 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 25mm |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
차축에 적합 | 5 / 8 " |
허브 길이 | 2.375 " |
허브 폭 | 2-3 / 8 " |
정격 하중 | 1350의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
교체 | Revvo H 시리즈 캐스터 |
에 저항 | 거친 서비스 조건 |
스패너 부싱 | 포함 사항 |
온도. 범위 | -58도 ~ 167도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 2.125 " |
선박 중량 (kg) | 7.88 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8716905060 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 허브 길이 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 비 표시 | 에 저항 | 스패너 부싱 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075 뉴욕04 | 1.75 " | 12mm | 300 ~ 999 파운드 | 350의 파운드 | 가능 | 오일, 지방, 알칼리, 비누, 세제 | 포함되지 않음 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 9,415 | ||
125 뉴욕04 | 1.75 " | 12mm | 300 ~ 999 파운드 | 580의 파운드 | 가능 | 오일, 지방, 알칼리, 비누, 세제 | 포함되지 않음 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 16,607 | ||
065 NY1L | 1 11 / 16 " | 12mm | 300 ~ 999 파운드 | 715의 파운드 | 가능 | 오일, 지방, 알칼리, 비누, 세제 | 포함되지 않음 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 37,362 | ||
085 뉴욕2M | 2.875 " | 20mm | 300 ~ 999 파운드 | 900의 파운드 | 가능 | 오일, 지방, 알칼리, 비누, 세제 | 포함 사항 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 128,432 | ||
085 PT2M | 2 15 / 16 " | 20mm | 300 ~ 999 파운드 | 990의 파운드 | 가능 | 마모, 오일, 그리스, 화학물질 | 포함 사항 | -22도 ~ 176도 F | ₩ 116,077 | ||
100CI1H | 2.375 " | 20mm | 300 ~ 999 파운드 | 700의 파운드 | 아니 | 극한 온도, 충격 | 포함 사항 | -50도 ~ 572도 F | ₩ 53,620 | ||
100화 | 2.375 " | 20mm | 300 ~ 999 파운드 | 750의 파운드 | 가능 | 마모, 오일, 그리스, 화학물질 | 포함 사항 | -22도 ~ 176도 F | ₩ 64,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.