그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Repl 프로펠러, 허브리스 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2482 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 1496 |
최대 RPM | 1140 |
최소 HP | 1/6 |
블레이드 수 | 3 |
피치 | 23도 |
프로펠러 직경 | 18 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
필요 | 교체 가능한 육각 허브 2A563 또는 2A564 또는 2A565 |
회전 | CCW |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 47.24 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.300 인치 SP | 항목 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 피치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1802-19L | 2145 | 880 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 2 | 19도 | CCW | ₩ 187,250 | ||
T1802-29R | 2863 | 1565 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 2 | 29도 | CW | ₩ 168,210 | ||
T1802-29L | 2863 | 1565 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 2 | 29도 | CCW | ₩ 117,897 | ||
OA1803-20R | 2303 | 1353 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 3 | 20도 | CW | ₩ 165,357 | ||
OA1803-24R | 2916 | 1921 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 3 | 24도 | CW | ₩ 165,952 | ||
OA1803-29R | 3293 | 2364 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 3 | 29도 | CW | ₩ 213,150 | ||
T1803-23R | 2482 | 1496 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 23도 | CW | ₩ 111,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.