그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Repl 프로펠러, 허브리스 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3497 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 3167 |
최대 RPM | 1725 |
최소 HP | 3/4 |
블레이드 수 | 4 |
피치 | 33도 |
프로펠러 직경 | 16 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
필요 | 교체 가능한 육각 허브 2A563 또는 2A564 또는 2A565 |
회전 | CCW |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.300 인치 SP | 블레이드 수 | 피치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1603-22R | 2136 | 1815 | 3 | 22도 | CW | ₩ 132,947 | |
T1603-22L | 2136 | 1815 | 3 | 22도 | CCW | ₩ 156,450 | |
T1604-20R | 2519 | 2150 | 4 | 20도 | CW | ₩ 146,475 | |
T1604-23R | 2746 | 2391 | 4 | 23도 | CW | ₩ 109,427 | |
606003-SGL | 2746 | 2391 | 4 | 23도 | CCW | ₩ 107,450 | |
606004-SGL | 3050 | 2729 | 4 | 27도 | CW | ₩ 109,340 | |
T1604-27L | 3050 | 2729 | 4 | 27도 | CCW | ₩ 103,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.