항목 | 교체 용 프로펠러 |
블레이드 소재 | 아연 도금 강판 |
보어 직경. | 1" |
드라이브 유형 | 벨트 |
HP | 1/2 |
블레이드 수 | 6 |
피치 | 32 학위 |
프로펠러 직경 | 36 " |
회전 | CW 직면 방전 |
RPM | 600 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | HP | 최대 RPM | 블레이드 수 | 피치 | 프로펠러 직경 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2603-24 | 1 / 2 " | - | 850 | 3 | 24도 | 26 " | CCW | ₩ 180,477 | ||
RS1783-29R | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 29도 | 17.8 " | CW | ₩ 175,157 | ||
606123-SGL | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 30도 | 19 " | CCW | ₩ 135,870 | ||
ZS2003-24R | 1 / 2 " | - | 1140 | 3 | 34도 | 20 " | CW | ₩ 182,910 | ||
DP3604-27.5 R 0.875 | 7 / 8 " | 1/2 | - | 4 | 29 학위 | 36 " | CW 직면 방전 | ₩ 956,970 | ||
DP4822-22.5 R 0.75 | 3 / 4 " | 1 | - | 2 | 23 학위 | 48 " | CW 직면 방전 | ₩ 1,098,300 | ||
P4804-26.5R 0.875 | 7 / 8 " | 1 | - | 4 | 26.5 학위 | 48 " | CW 직면 방전 | ₩ 1,753,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.