항목 | Repl 프로펠러, 허브리스 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 981 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 674 |
최대 RPM | 1725 |
최소 HP | 1/8 |
블레이드 수 | 4 |
피치 | 23도 |
프로펠러 직경 | 12 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
필요 | 교체 가능한 육각 허브 2A563 또는 2A564 또는 2A565 |
회전 | CW |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.