항목 | 교체 용 프로펠러 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3540 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 3321 |
최대 RPM | 1140 |
최소 HP | 1/3 |
블레이드 수 | 4 |
피치 | 26도 |
프로펠러 직경 | 20 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
필요 | 교체 가능한 육각 허브 2A563 또는 2A564 또는 2A565 |
회전 | CW |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.