RETRACTA-BELT WM6500-BYD-WP-RE 벽 배리어 65피트 검정색/노란색 벨트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개폐식 벨트 배리어 |
벨트 색상 | 검정 / 노란색 대각선 |
벨트 길이 | 65ft. |
색상 | 검정 |
마감재 | 스무스 블랙 |
높이 | 10 " |
장착 스타일 | 고정 마운팅 플레이트 |
타입 | 단일 벨트 |
선박 중량 (kg) | 9.28 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7616995090 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 벨트 색상 | 벨트 길이 | 벨트 메시지 | 색상 | 마감재 | 높이 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM5000-BYD-HDRE | 단일 벨트 | 검정 / 노란색 대각선 | 50ft. | - | 검정 | 스무스 블랙 | 8.5 " | 고정 마운팅 플레이트 | ₩ 1,275,470 | ||
WM412SB15-AAO-RE | 월 마운트 단일 라인 벨트 | 흰색 텍스트가있는 빨간색 | 15ft. | 승인 된 액세스 만 | 검정 | 검정 | 4 | 고정 / 분리형 마운팅 플레이트 | ₩ 276,570 | ||
WM412SB15-NE-레 | 월 마운트 단일 라인 벨트 | 흰색 텍스트가있는 빨간색 | 15ft. | 출입 불가 | 검정 | 검정 | 4 | 고정 / 분리형 마운팅 플레이트 | ₩ 276,570 | ||
WM412SB15-RWD-RE | 월 마운트 단일 라인 벨트 | 빨간색과 흰색 대각선 줄무늬 | 15ft. | - | 검정 | 검정 | 4 | 고정 / 분리형 마운팅 플레이트 | ₩ 256,007 | ||
WM412YW15-BL-RE | 월 마운트 단일 라인 벨트 | 파란색 | 15ft. | - | 노란색 | 노란색 | 4 | 고정 / 분리형 마운팅 플레이트 | ₩ 256,007 | ||
WM412YW15-YW-RE | 월 마운트 단일 라인 벨트 | 노란색 | 15ft. | - | 노란색 | 노란색 | 4 | 고정 / 분리형 마운팅 플레이트 | ₩ 256,007 | ||
WM412SB20-AAO-RE | 월 마운트 단일 라인 벨트 | 흰색 텍스트가있는 빨간색 | 20ft. | 승인 된 액세스 만 | 검정 | 검정 | 4 | 고정 / 분리형 마운팅 플레이트 | ₩ 296,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.