그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 창고 마운트 개폐식 벨트 배리어 |
벨트 색상 | 검정 / 노란색 대각선 |
벨트 길이 | 15ft. |
색상 | 노란색 |
마감재 | 노란색 |
높이 | 4" |
장착 스타일 | 호스 클램프 마운팅 플레이트 |
타입 | 단일 벨트 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 3920610000 |
모델 | 벨트 색상 | 벨트 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
WH412YW30-HC-BYD | 검정 / 노란색 대각선 | 30ft. | ₩ 474,075 | |
WH412YW30-HC-CAU | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 30ft. | ₩ 427,945 | |
WH412YW25-HC-BYD | 검정 / 노란색 대각선 | 25ft. | ₩ 401,922 | |
WH412YW25-HC-CAU | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 25ft. | ₩ 401,922 | |
WH412YW20-HC-BYD | 검정 / 노란색 대각선 | 20ft. | ₩ 307,527 | |
WH412YW20-HC-CAU | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 20ft. | ₩ 307,527 | |
WH412YW15-HC-CAU | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 15ft. | ₩ 248,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.