그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 창고 마운트 개폐식 벨트 배리어 |
벨트 색상 | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 |
벨트 길이 | 30ft. |
색상 | 검정 |
마감재 | 검정 |
높이 | 4 |
장착 스타일 | 호스 클램프 마운팅 플레이트 |
타입 | 월 마운트 단일 라인 벨트 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벨트 색상 | 벨트 길이 | 벨트 메시지 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH412SB15-AAO-HC | 흰색 텍스트가있는 빨간색 | 15ft. | 승인 된 액세스 만 | 검정 | 검정 | ₩ 274,977 | ||
WH412SB15-BYD-HC | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 | 15ft. | - | 검정 | 검정 | ₩ 274,977 | ||
WH412SB15-CAU-HC | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 15ft. | 주의-입력하지 마십시오 | 검정 | 검정 | ₩ 274,977 | ||
WH412YW15-AAO-HC | 흰색 텍스트가있는 빨간색 | 15ft. | 승인 된 액세스 만 | 노란색 | 노란색 | ₩ 274,977 | ||
WH412SB20-BYD-HC | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 | 20ft. | - | 검정 | 검정 | ₩ 307,527 | ||
WH412SB20-CAU-HC | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 20ft. | 주의-입력하지 마십시오 | 검정 | 검정 | ₩ 307,527 | ||
WH412SB15-ARC-HC | 흰색 텍스트가있는 빨간색 | 14ft. | ARC Flash Zone-Keep Out | 검정 | 검정 | ₩ 363,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.