항목 | 드릴 오일 |
Base | 천연 에스테르, 바이오 합성 |
기유 | 반합성 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 크기 | 55 갤런 |
컨테이너 유형 | 운반 |
인화점 | 290도 C |
포볼웨어 | 0.3mm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | USDA BioPreferred 지정 |
ISO 점도 등급 | 150 |
윤활유 NSF 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 작동 온도. | 554도 F |
최소 작동 온도. | -11도 F |
부어 포인트 | -24도 C |
SAE 등급 | 20W-60 |
크기 | 55 갤런 |
비중 | 0.91 |
온도. 범위 | -11도 ~ 554도 F |
점도 @ 100C | 26.1cSt |
점도 @ 40C | 147cSt |
점도 지수 | 213 |
선박 중량 (kg) | 204.12 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7304220000 |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 최소 작동 온도. | SAE 등급 | 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83014 | 5 갤런 | 양동이 | -27도 F | 10W-30 | 5 갤런 | -27도 ~ 521도 F | ₩ 649,985 | ||
83016 | 55 갤런 | 쿵쿵 소리를 내다 | -22도 F | 10W-30 | 55 갤런 | -22도 ~ 550도 F | - | RFQ
| |
84014 | 5 갤런 | 양동이 | -32도 F | 10W-20 | 5 갤런 | -32도 ~ 437도 F | ₩ 628,215 | ||
84016 | 55 갤런 | 쿵쿵 소리를 내다 | -32도 F | 10W-20 | 55 갤런 | -32도 ~ 437도 F | - | RFQ
| |
84024 | 5 갤런 | 양동이 | -32도 F | 10W-30 | 5 갤런 | -32도 ~ 532도 F | ₩ 641,532 | ||
84026 | 55 갤런 | 쿵쿵 소리를 내다 | -32도 F | 10W-30 | 55 갤런 | -32도 ~ 532도 F | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.