RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW 터빈 R&O 유체, 등급 46, 갤런당 토트
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 오일 |
Base | 천연 에스테르, 바이오 합성 |
기유 | 반합성 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 크기 | 275 갤런 |
컨테이너 유형 | 운반 |
인화점 | 243도 C |
포볼웨어 | 0.4mm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | USDA BioPreferred 지정 |
ISO 점도 등급 | 46 |
윤활유 NSF 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 작동 온도. | 469도 F |
최소 작동 온도. | -38도 F |
부어 포인트 | -39도 C |
SAE 등급 | 지정되지 않음 |
크기 | 275 갤런 |
비중 | 0.88 |
온도. 범위 | -38도 ~ 469도 F |
점도 @ 100C | 9.7cSt |
점도 @ 40C | 43.8cSt |
점도 지수 | 216 |
선박 중량 (kg) | 997.9 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 3819000090 |
프로덕트 | 모델 | Base | 최소 작동 온도. | SAE 등급 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81337 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -58도 F | 지정되지 않음 | -58도 ~ 446도 F | - | RFQ
| |
80817 | 천연 에스테르 | -40도 F | 지정되지 않음 | -40도 ~ 401도 F | - | RFQ
| |
81047 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -32도 F | 10W-40 | -32도 ~ 536도 F | - | RFQ
| |
81067 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -40도 F | 지정되지 않음 | -40도 ~ 464도 F | - | RFQ
| |
81077 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -32도 F | 지정되지 않음 | -32도 ~ 473도 F | - | RFQ
| |
81317 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -76도 F | 지정되지 않음 | -76도 ~ 365도 F | - | RFQ
| |
81327 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -63도 F | 지정되지 않음 | -65도 ~ 393도 F | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.