RENEWABLE LUBRICANTS 81334 Bio Ultimax 1200LT 유압 유체, 등급 32, 5갤런 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 오일 |
Base | 천연 에스테르, 바이오 합성 |
기유 | 반합성 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 크기 | 5 갤런 |
컨테이너 유형 | 양동이 |
인화점 | 230도 C |
포볼웨어 | 0.4mm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | USDA BioPreferred 지정 |
ISO 점도 등급 | 32 |
윤활유 NSF 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 작동 온도. | 446도 F |
최소 작동 온도. | -58도 F |
부어 포인트 | -50도 C |
SAE 등급 | 지정되지 않음 |
크기 | 5 갤런 |
비중 | 0.88 |
온도. 범위 | -58도 ~ 446도 F |
UPC | 096523813340 |
점도 @ 100C | 6.5cSt |
점도 @ 40C | 29.7cSt |
점도 지수 | 182 |
선박 중량 (kg) | 19.96 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3819000090 |
프로덕트 | 모델 | Base | 최소 작동 온도. | SAE 등급 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81604 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -22도 F | 지정되지 않음 | -22도 ~ 554도 F | ₩ 472,955 | ||
80814 | 천연 에스테르 | -40도 F | 지정되지 않음 | -40도 ~ 401도 F | ₩ 371,997 | ||
81044 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -32도 F | 10W-40 | -32도 ~ 536도 F | ₩ 559,072 | ||
81064 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -40도 F | 지정되지 않음 | -40도 ~ 464도 F | ₩ 554,155 | ||
81074 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -32도 F | 지정되지 않음 | -32도 ~ 473도 F | ₩ 623,997 | ||
81204 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -49도 F | 지정되지 않음 | -49도 ~ 485도 F | ₩ 461,527 | ||
81314 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | -76도 F | 지정되지 않음 | -76도 ~ 365도 F | ₩ 676,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.