그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀴지 키트 |
블레이드 높이 | 4-21 / 64 " |
블레이드 길이 | 24 " |
블레이드 소재 | 기포 고무 |
블레이드 스타일 | 스트레이트 더블 블레이드 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 스레드 된 |
FDA 준수 | 가능 |
프레임 재질 | 폴리 프로필렌 |
손잡이 길이 | 51 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | DK |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 색상 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77532/29362 | 20 " | 초록색 | 51 " | ₩ 159,022 | ||
77533/29363 | 20 " | 파란색 | 51 " | ₩ 159,022 | ||
77534/29364 | 20 " | 빨간색 | 51 " | ₩ 159,022 | ||
77535/29365 | 20 " | 백 | 51 " | ₩ 159,022 | ||
77536/29366 | 20 " | 노란색 | 51 " | ₩ 159,022 | ||
77532/29382 | 20 " | 초록색 | 59 " | ₩ 168,717 | ||
77533/29383 | 20 " | 파란색 | 61 " | ₩ 168,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.