항목 | 큰 블레이드 삽 |
블레이드 길이 | 17 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
블레이드 타입 | 똑 바른 모서리 |
블레이드 폭 | 14 " |
색상 | 빨간색 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | D 그립 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
전체 길이 | 42 " |
타입 | 금속 탐지 가능 |
UPC | 812904022695 |
온도를 작동합니다. | 화씨 -22 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 2.46 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.