REMCO 69811 위생삽 38인치 1피스 핑크
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
항목 | 위생 삽 |
블레이드 길이 | 14 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
블레이드 타입 | 스퀘어 포인트 |
블레이드 폭 | 11 " |
색상 | 핑크 |
디자인 | 1 피스 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | D 그립 |
전체 길이 | 38 " |
타입 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 |
UPC | 812904021698 |
온도를 작동합니다. | -22도 ~ 176도 F |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3924104000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.