항목 | 손톱 솔 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 초록색 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
브러쉬 길이 | 4.5 " |
브러시 폭 | 1.5 " |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
FDA 준수 | 가능 |
채우기 유형 | 폴리 에스테르 |
핸들 색상 | 초록색 |
손잡이 길이 | 4 57 / 64 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
전체 길이 | 4.5 " |
온도 저항 | 가능 |
트림 길이 | 45 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | DK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.