그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들이없는 튜브 브러시 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
브러쉬 길이 | 6" |
브러시 폭 | 4" |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
FDA 준수 | 가능 |
채우기 유형 | 뻣뻣한 폴리 에스터 |
핸들 색상 | 검정 |
전체 길이 | 6.5 " |
온도 저항 | 가능 |
트림 길이 | 4" |
UPC | 5705025380919 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | DK |
프로덕트 | 모델 | 강모 색상 | 핸들 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5380-103-2 | 초록색 | 초록색 | ₩ 60,340 | ||
5380-103-3 | 파란색 | 파란색 | ₩ 60,340 | ||
5380-103-4 | 빨간색 | 빨간색 | ₩ 60,340 | ||
5380-103-5 | 백 | 백 | ₩ 60,340 | ||
5380-103-6 | 노란색 | 노란색 | ₩ 60,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.