그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 튜브 커넥터 |
색상 | 검정 |
연결 유형 / 크기 | 2 인치 MNPT |
IP 등급 | 67 |
자재 | 나일론 |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 302도 |
튜브 크기 | 1.889 " |
타입 | 90도 팔꿈치 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 / 크기 | IP 등급 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파고브-07G00 | 수나사 1/4 " | 54 | 0.276 " | 씰 | ₩ 5,337 | ||
VPGRB-10G00 | 수나사 3/8 " | 67 | 0.393 " | 씰이있는 스트레이트 피팅 | ₩ 13,177 | ||
VPGRB-12N02 | 1/2 "MNPT | 67 | 0.472 " | 직진 | ₩ 13,160 | ||
VPGRB-17N02 | 1/2 "MNPT | 67 | 0.669 " | 직진 | ₩ 13,755 | ||
VPGRB-23N04 | 3/4 "MNPT | 67 | 0.905 " | 직진 | ₩ 20,912 | ||
VPGRB-29N06 | 1 인치 MNPT | 67 | 1.41 " | 직진 | ₩ 26,040 | ||
VPGRB-36N07 | 1-1 / 4 인치 MNPT | 67 | 1.42 " | 직진 | ₩ 42,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.