그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 스프링 |
색상 | 회색 |
연결 유형 / 크기 | REIKU 36mm 골판지 튜브 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
자재 | 강철 |
온도. 범위 | -40도 ~ 221도 F |
튜브 크기 | 1.41 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 3917290090 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 유형 / 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DFST-30 | 회색 | REIKU 70m 골판지 튜브 | 2.75 " | ₩ 89,267 | ||
DFST-5270 | 회색 | REIKU 52mm 골판지 튜브 | 2.04 " | ₩ 106,382 | ||
DFST237695 | 검정 | REIKU 70m 골판지 튜브 | 2.75 " | ₩ 221,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.