그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 빛나는 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 0.255 " |
탭 스타일 | 스트레이트 플루트 (손) |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 8.57 |
선박 폭 (cm) | 0.95 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008575AS | 4 | 3 13 / 16 " | - | 0.48 " | 1 13 / 16 " | 5 / 8 "-18 | UNF | ₩ 51,850 | |
008002AS | 2 | - | H1 | - | - | # 0-80 | UNF | ₩ 23,341 | RFQ
|
008004AS | 2 | - | H2 | - | - | # 0-80 | UNF | ₩ 23,341 | RFQ
|
008014AS | 2 | - | H1 | - | - | # 1-64 | UNC | ₩ 21,890 | RFQ
|
008019AS | 2 | - | H2 | - | - | # 1-64 | UNC | ₩ 21,890 | RFQ
|
008023AS | 2 | - | H1 | - | - | # 1-72 | UNF | ₩ 21,890 | RFQ
|
008025AS | 2 | - | H2 | - | - | # 1-72 | UNF | ₩ 21,890 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.