항목 | 트라이볼 볼 마운트 |
볼 직경. | 1-7/8, 2, and 2-5/16 |
용량 GVW | 2000/200, 10,000/1000, 16,000/1600파운드 |
용량 GVWR (Lb.) | 2000/200, 10,000/1000, 16,000/1600 |
마감재 | 블랙 파우더 코팅 |
생크 길이 | 8 |
타입 | 클래스 III/IV |
유형 (클래스) | III / IV |
선박 중량 (kg) | 8.03 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.