REES 04953-121 케이블 작동식 스위치, 왼손 플래그, 1no/1nc
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 풀 스위치 |
접촉처 구성 | 아니오 + NC |
운영력 | 6 파운드 |
힘을 당기십시오 | 25 파운드 |
리셋 유형 | Manual |
UPC | 64867149521 |
원산지 | US |
A. Rees 04953-121 케이블 작동식 스위치의 하우징은 노란색 분말 코팅이 된 고품질 다이캐스트 알루미늄 구조로 되어 있습니다. NEMA 4X(실내) 및 IP66 등급으로 다양한 환경에서 견고성과 내구성을 보장합니다.
A. Rees 04953-121 케이블로 작동되는 스위치의 기계적 수명은 150000회입니다.
A. Rees 04953-121 케이블로 작동되는 스위치는 32~131°F(0~55°C) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. -40 ~ 185°F(-40 ~ 85°C) 범위의 온도에서 보관할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.