REELCRAFT TW7460 OLP 용접 호스 릴, 내경 1/4인치, 200 Psi, 호스 길이 60피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 호스 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 9/16 – 18 (금) |
호스 ID | 1 / 4 " |
호스 길이 | 60ft. |
직경 외부 호스. | 0.53 " |
입구 | 1/4 "NPT (F) |
최대 온도 | 150도 F |
콘센트 | 9/16 – 18 (월) |
압력 | 200의 PSI |
무게 | 55 파운드 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
프로덕트 | 모델 | 호스 | 호스 ID | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 입구 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW86075 OLPT | 가능 | 3 / 8 " | 75ft. | 0.625 " | 9/16 – 18 (월) | 99 파운드 | ₩ 2,642,436 | RFQ
| |
TW7450 OLPT | 가능 | 1 / 4 " | 50ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 50 파운드 | ₩ 1,156,400 | RFQ
| |
TW84100 OLPT | 가능 | 1 / 4 " | 100ft. | 0.53 " | 9/16 – 18 (월) | 101 파운드 | ₩ 2,255,781 | RFQ
| |
TW5425OLP | 가능 | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 26 파운드 | ₩ 660,156 | ||
TW84000 OLPT | 아니 | 1 / 4 " | 100ft. | 0.53 " | 9/16 – 18 (월) | 81 파운드 | ₩ 1,573,345 | RFQ
| |
TW5400 OLPT | 아니 | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 22 파운드 | ₩ 848,512 | RFQ
| |
TW7400OLP | 아니 | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 42 파운드 | ₩ 1,041,712 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.