Reelcraft L 70100 | 베어 코드 릴, 헤비 듀티, 12 Awg, 3 컨덕터, 100 Ft. 길이 | Raptor Supplies 대한민국
REELCRAFT L 70100 베어 코드 릴, 헤비 듀티, 12AWG, 3도체, 100피트 길이 | CJ6TAP

REELCRAFT L 70100 베어 코드 릴, 헤비 듀티, 12AWG, 3도체, 100피트 길이

항목: CJ6TAP 모델: L 70100
₩ 1,505,636 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 릴

제품 세부 사항 :

,Reelcraft의 시리즈 L 70000 코드 릴은 견고한 베이스 디자인, 전체 강철 구조 및 베이킹 파우더 코팅 마감을 통합하여 견고하고 내부식성인 제품을 생산합니다. 새롭게 재설계된 래치 메커니즘은 래치 구성 요소의 사용 수명을 연장합니다. 컨테이너화된 구동 스프링은 유지 관리 중에 더 안전하고 쉬운 취급을 제공합니다. 25개의 밀봉된 볼 베어링은 더 부드러운 스풀 회전과 더 쉬운 작동을 제공합니다. 가이드 암은 다양한 장착 위치 및 용도에 맞게 80000개 위치로 조정됩니다. 비바람에 노출되지 않는 실내 용도로만 사용됩니다. *UL/CSA 승인*, , ,컴팩트한 디자인 – 릴은 당사의 견고한 시리즈 XNUMX 릴보다 XNUMX% 더 작습니다., ,가이드 롤러 – 일체형 디자인과 스테인리스강 핀은 더 큰 강도와 더 쉬운 서비스 용이성을 제공합니다., ,전체 강철 전기 인클로저 – 더 강력하고 내구성이 뛰어난 전기 부품 보호 커버를 제공합니다., ,Made in USA, , ,*릴은 위쪽 바람 위치로 배송됩니다. 릴 이미지는 사이드 윈드 위치에서 보여집니다.,

제품 변형

프로덕트모델가격
REELCRAFT L 70100 124 베어 코드 릴, 헤비 듀티, 12 AWG, 4 컨덕터, 100피트 길이 | CJ6TAR 패 70100 124₩ 1,804,981
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

REELCRAFT L 70100 베어 코드 릴, 헤비 듀티, 12AWG, 3도체, 100피트 길이
₩ 1,505,636 /단위