제품 세부 사항 :
,Reelcraft의 시리즈 30000 호스 릴은 긴 길이의 호스와 큰 저장 용량이 필요한 견고하고 견고한 작업용으로 설계되었습니다. 피로에 대한 용접이 없는 전체 볼트 일체형 구조, 전체 흐름 회전 및 무거운 강철 프레임, 스풀 및 드럼은 가장 긴 서비스 수명을 보장합니다. 시리즈 30000 방진, 자동 잠금 패스너는 잔디 관리 또는 해충 방제와 같은 산업 또는 현장 사용에 이상적입니다., , ,쉬운 호스 교체 – 구즈넥을 쉽게 제거하여 긴 호스를 릴에 추가하는 것을 단순화할 수 있습니다. ., ,고품질 마감 및 내부식성 – 개별적으로 분체 코팅된 구성품은 조기 부식으로부터 최대한의 보호를 제공합니다., ,모터 옵션 – 여러 모터 옵션을 통해 긴 길이의 호스를 쉽게 되감을 수 있습니다., ,모델에는 115V AC가 제공됩니다. 모터., ,Made in USA, ,