항목 | 카트가있는 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 모든 볼트 결합 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 44.5 " |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 100ft. |
길이 | 27 " |
맥스. 압력 등급 | 1000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 250도 F |
포함되지 않음 | 호스 |
릴 입구 | 3/4 "(F) NPT |
씰 타입 | 불꽃 |
회전 재료 | 니켈 도금 강 |
타입 | 무거운 의무 |
폭 | 23.75 " |
선박 중량 (kg) | 31.3 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 7323999080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.