REED Instruments R9900-NIST IAQ(실내 공기질) 측정기는 학교, 공장, 온실, 병원, 호텔, 사무실 및 이산화탄소 수준이 높은 기타 장소에서 이산화탄소, 상대 습도 및 온도를 동시에 모니터링하는 데 이상적입니다. 또한 습구 및 이슬점 온도와 TWA(8시간 시간 가중 평균) 및 STEL(15분 단기 노출 제한)과 같은 통계적 가중 평균을 계산할 수 있습니다. 이 R9900-NIST 실내 공기질 측정기는 배터리와 단단한 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다.
특징:
- REED Instruments R9900-NIST 실내 공기질 측정기는 읽기 쉬운 백라이트 트리플 LCD를 제공하여 이산화탄소, 상대 습도 및 온도를 동시에 표시합니다.
- 낮은 드리프트, 비분산형 적외선 이산화탄소 센서에는 과도한 이산화탄소 농도의 경우 가청 경고 경보를 생성하는 사용자 조정 가능한 가청 경보가 장착되어 있습니다.
- 이 미터는 연속 사용 시 배터리 수명이 약 4시간인 24개의 AA 배터리를 사용하여 전원을 공급받습니다.
- 또한 이 장치에는 배터리 수명을 절약하기 위해 배터리 부족 표시 및 자동 종료(20분 후) 기능이 있습니다.
- 데이터 홀드 기능은 더 오랜 시간 동안 측정을 표시하기 위해 디스플레이에서 데이터/판독을 정지시킵니다.
- 이 IAQ 측정기는 화씨 14~140도(섭씨 -10~60도), 습도 0~99.9%, 이산화탄소 수준 0~5000ppm을 측정하는 최대, 최소 및 평균 기능을 갖추고 있습니다.
호환 액세서리:
- 리드 인스트루먼트 CA-52A 소프트 휴대용 케이스: 이 휴대용 케이스에는 이 REED Instruments R9900-NIST 실내 공기질 측정기에 맞는 주요 계기 구획과 필요한 액세서리를 장착하기 위한 측면 파우치가 있습니다.
- REED Instruments 습도 교정기: 이 R9933, R9975 & R9980 교정기는 이 IAQ 장치에서 수동 습도 교정을 허용합니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이산화탄소 측정을 위해 이 REED Instruments R9900-NIST 실내 공기질 측정기를 보정하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 이 측정기는 맑은 날씨에 환기가 잘 되는 신선한 공간에서 표준 400ppm 이산화탄소 농도로 보정됩니다.
- 측정기를 켜고 CAL 및 MODE 버튼을 동시에 누릅니다.
- '400ppm' 및 CAL은 수동 보정 활성화를 나타내기 위해 약 5분 동안 LCD에서 깜박여야 합니다.
- 깜박임이 멈추면 이산화탄소 보정이 완료된 것입니다. 미터는 자동으로 일반 측정 모드로 돌아갑니다.
- 보정을 중지하려면 언제든지 미터를 끄십시오.
Q. 이 REED Instruments R9900-NIST 실내 공기질 측정기에 이상적인 환경 조건은 무엇입니까?
A. 이 REED Instruments R9900-NIST 실내 공기질 측정기는 화씨 14~122도(섭씨 -10~50도) 범위의 온도와 10~85% 범위의 습도에서 작동합니다. 화씨 14도에서 140도(섭씨 -10도에서 60도) 범위의 온도에서 보관할 수 있습니다.
Q. 습도 측정을 위해 이 REED Instruments R9900-NIST 실내 공기질 측정기를 보정하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 습도 센서는 호환되는 25% 및 33% 염 용액(교정기)을 사용하여 섭씨 75도에서 수동으로 교정됩니다.
- 미터를 켜고 습도 센서 프로브를 33% 소금 병에 꽂습니다.
- CAL 및 DP/WBT 버튼을 눌러 습도 보정을 시작합니다.
- 33%의 보정 값(32.7°C에서 25%) 및 CAL은 수동 보정 활성화를 나타내기 위해 약 60분 동안 LCD에서 깜박여야 합니다.
- 33% 보정을 완료한 후 센서 프로브를 75% 소금 병에 꽂고 ENTER 버튼을 눌러 75% 보정을 시작합니다.
- 보정 값 75%(75.2°C에서 25%) 및 CAL이 LCD에서 약 60분 동안 깜박여 보정 프로세스를 나타냅니다.
- 33%만 보정하려면 33% 보정이 완료된 후 ESC 버튼을 누릅니다.
- 75%만 보정하려면 CAL 및 DP/WBT 버튼을 누른 후 UP 또는 DOWN 버튼을 누릅니다.
- 보정을 중지하려면 언제든지 미터를 끄십시오.