플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

REED INSTRUMENTS R9600 염도 굴절계, 0 ~ 28 % 범위 | CD4DLN MT-128

REED INSTRUMENTS R9600 염분 굴절계, 0 ~ 28% 범위

재고 있음 있음
항목: CD4DLN 모델 : R9600크로스 참조: MT-128

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 180,345 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목굴절계

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.68
원산지US

제품 세부 사항 :

Reed Instruments R9600 염분 굴절계는 물에 용해된 염분 농도(0~28% 염분)를 측정하는 데 적합합니다. 장치는 정확한 결과를 생성하기 위해 2~3방울의 샘플만 필요합니다.

특징:

  • 반복 가능한 결과를 정확하게 제공하기 위해 간단한 초점 조정 기능이 있는 프리즘과 렌즈가 특징입니다.
  • 사용자 편의를 위해 한 손으로 작동하고 쉽게 읽을 수 있는 저울이 특징이며 커버 플레이트, 교정 스크루드라이버, 청소용 천, 용액/시료 어플리케이터 및 하드 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.
  • 수족관, 저장 탱크 및 사육 연못 및 식품 생산(피클)의 천연 또는 인공 해수의 농축과 같은 응용 분야에 이상적입니다.

호환 액세서리:

  • 굴절계 렌즈 커버: 렌즈커버는 본 염분굴절계의 손상된(기존)커버를 교체하여 프리즘이 긁히는 것을 방지하는데 적합합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 굴절계에 온도 보정이 필요합니까?

A. 아닙니다. 이 굴절계는 자동으로 온도 보상되어 주어진 온도 범위(섭씨 10~30도)에서 오류 없이 정확한 결과를 얻습니다.

Q. 수족관에서 염도를 측정할 때 비중계보다 굴절계가 더 나은 이유는 무엇입니까?

A. 굴절계에는 비중계와 같은 부동 부품이 없으며 정확도를 위해 교정할 수 있습니다. 비중계와 달리 ATC(자동 온도 보상) 기능도 있어 측정 시 탱크의 수온에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 정확도에 영향을 미치지 않습니다.

제품 변형

프로덕트모델가격
REED INSTRUMENTS R9500 BRIX 굴절계, 0 ~ 32 % 범위 | CD4DLL MT-032 R9500₩ 224,385
REED INSTRUMENTS R9700 부동액 굴절계, 자동 온도. 보상 | CD4DLQ MT-777 R9700₩ 180,345

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

REED INSTRUMENTS R9600 염분 굴절계, 0 ~ 28% 범위
₩ 180,345 /단위