REED Instruments R9100 초음파 누출 감지기는 냉동 및 공조 시스템, 압축 공기 시스템, 엔진 실, 윈드실드, 창문 및 연락처 압력, 진공, 물, 가스 또는 공기로 인해 생성된 누출을 찾는 데 이상적입니다. 이 초음파 누수 감지기는 개별 구성 요소의 상태를 평가하기 위해 누수 감지 시 쉽게 인식할 수 있는 가청음을 생성하는 40kHz 신호를 생성하는 송신기와 함께 제공됩니다. 시끄러운 환경에서 쉽게 감지할 수 있도록 헤드폰(포함)에 연결할 수 있는 이어폰 잭이 있습니다.
특징:
- REED Instruments R9100 초음파 누출 감지기 키트는 초음파 누출 감지기, 송신기, 헤드폰, 휴대용 케이스 및 배터리 세트로 제공됩니다.
- 두 개의 9V 배터리를 사용하여 전원이 공급되며 감지된 초음파 소리가 너무 강할 경우 감지기의 감도를 조정할 수 있는 사용자 조정 가능한 감도 휠이 있습니다.
- 초음파 누수 감지기에는 눈에 보이는(LED) 및 가청(똑딱거리는) 경보가 장착되어 있어 누수를 쉽게 찾아낼 수 있습니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 REED Instruments R9100 초음파 누출 감지기를 작동하는 동안 주의해야 할 몇 가지 요소는 무엇입니까?
A. 초음파 누출 감지의 효율성은 컴파트먼트/테스트 대상 장비 내부의 압력, 형태 및 크기, 온도와 같은 요인에 따라 달라집니다.
Q. 이 REED Instruments R9100 초음파 누설 감지기의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
A. 이 REED Instruments R9100 초음파 누출 감지기는 32~104°C(0~40F) 범위의 온도에서 작동합니다. 화씨 -4도에서 122도(섭씨 -20도에서 50도) 범위의 온도에서 보관할 수 있습니다.
Q. 이 REED Instruments R9100 초음파 누출 감지기를 작동하는 동안 주의해야 할 몇 가지 안전 사항은 무엇입니까?
A.
- 이 초음파 누수 감지기는 전자파를 방출하는 전기 제품 근처에서 사용해서는 안됩니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 장치의 배터리를 제거해야 합니다.
- 이 초음파 누출 감지기는 폭발성/인화성 가스 또는 액체 근처에서 작동해서는 안 됩니다.