항목 | 온도 프로브 |
와 호환 | R2450SD 및 SD-947 데이터 로깅 온도계 |
손잡이 길이 | 9.7 " |
측정 범위 | -58 ~ 752 Deg. 에프 |
프로브 Dia. | 0.12 " |
프로브 길이 | 5.9 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TP-R01 | 열전대 프로브 | ₩ 147,254 | ||
87P6 | 열전대 프로브 | ₩ 33,090 | ||
R3000SD-ATC | 온도 프로브 | ₩ 81,072 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.