그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 카운터 |
정확성 | 100% |
문자 높이 | 0.32 "흰색 바탕에 검은 색 숫자 |
커넥터 타입 | 6 개의 나사 단자 |
초당 카운트 | 저속 모드 0 ~ 40 CPS, 고속 0 ~ 500 CPS |
깊이 | 1.5 " |
디스플레이 | 흰색 바탕에 0.32 "LCD 검정색 숫자 |
맞다 | 1.79 "X 0.89"패널 컷 아웃 |
높이 | 1.1 " |
입력 신호 | 드라이 컨택 |
입력 전압 | 리튬 배터리 |
인터페이스 | 없음 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 2" |
최소 온 / 오프 펄스 | 12.5 밀리 초 고속 모드에서 1.0msec. 저속 모드에서 |
설치 | 직사각형 패널 실장 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12 |
자릿수 | 8 |
산출 | 오픈 드레인 MOSFET |
출력 등급 | 0.1VDC에서 30A |
전원 필수 | 자체 전원 공급 (15 년 이상 리튬 배터리) |
프리셋 | 아니 |
계전기 | 아니 |
리셋 유형 | 수동 전면 패널 |
타입 | 전자 |
폭 | 1.1 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 9106905520 |
원산지 | MY |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 문자 높이 | 커넥터 타입 | 설치 | 전원 필수 | 리셋 유형 | 깊이 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400-0000 | 1.75 " | 0.28 "흰색 바탕에 검은 색 숫자 | 탭 | 2 홀 직사각형 | 자체 전원 공급 (15 년 이상 배터리) | 없음 | 1.09 " | 흰색 바탕에 0.28 "LCD 검정색 숫자 | ₩ 41,405 | ||
3400-1000 | - | 0.28 "흰색 바탕에 검은 색 숫자 | 탭 | 3 홀 원형 | 자체 전원 공급 (15 년 이상 배터리) | 없음 | 1.09 " | 흰색 바탕에 0.28 "LCD 검정색 숫자 | ₩ 41,405 | ||
6300-1500-0000 | 2" | 0.32 "흰색 바탕에 검은 색 숫자 | 6 개의 나사 단자 | 직사각형 패널 실장 | 자체 전원 공급 (15 년 이상 리튬 배터리) | 수동 전면 패널 | 1.5 " | 흰색 바탕에 0.32 "LCD 검정색 숫자 | ₩ 62,282 | ||
6300-2500-0000 | 2" | 0.32 "흰색 바탕에 검은 색 숫자 | 4 개의 나사 단자 | 직사각형 패널 실장 | 자체 전원 공급 (15 년 이상 리튬 배터리) | 수동 전면 패널 | 1.5 " | 흰색 바탕에 0.32 "LCD 검정색 숫자 | ₩ 66,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.