그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 3 / 4 " |
앵커 길이 | 7" |
앵커 재료 | 강철 |
콘크리트에 삽입 | 6 5 / 8 " |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 평가되지 않은 |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 두께 | 3" |
최소 삽입 | 3 1 / 4 " |
지진 승인 | 아니 |
Thread | 완전 스레드 |
나사 길이 | 5 1 / 8 |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
궁극적 인 철수 (Lb.) | 17,700 |
궁극 전단 (Lb.) | 23,740 파운드 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 13,720 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 10,840 |
웨지 앵커 유형 | 확장 웨지 앵커 |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.