그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 앵커 |
앵커 직경 | 1 / 4 " |
앵커 길이 | 2.125 " |
마감재 | 아연 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 작업 두께 | 9 / 32 " |
최소 삽입 | 1.125 " |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 1400 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 1780 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.