항목 | 슬리브 앵커 |
앵커 직경 | 1 / 2 " |
앵커 길이 | 3" |
헤드 스타일 | 육각 너트 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 작업 두께 | 1.125 " |
최소 삽입 | 1.875 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 5000 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 4400 |
UPC | 662520021165 |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.