플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RED HAT 8321G003 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 아니오 120 / 110v | AD2UZY 3UM08

RED HAT 8321G003 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 아니오 120/110v

재고 있음 있음
항목: AD2UZY 모델: 8321G003크로스 참조: 3UM08

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 781,952 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목빠른 배기 솔레노이드 밸브
본체 재질황동
중심선 파이프 중심 크기3-9 / 16 "
부피 계수0.80
코일 인클로저방수 없음 정션 박스
코일 절연 등급F
전기 연결1/2 "도관 (18"리드 포함)
Hz50/60
IP 등급66
맥스. 유체 온도.180도 F
미디어 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물
최소 작동 압력 차이10의 PSI
NEMA 평가1, 2, 3, 3S, 4, 4X
오리피스 직경9 / 32 "
전체 높이3"
전체 길이3"
전체 폭2"
파이프 크기1 / 4 "
씰 재질NBR
밸브 구성일반적으로 열려
밸브 디자인3-Way / 2-Position
전압110 / 120 VAC
와트6.1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.97
선박 높이 (cm)7.87
선박 길이 (cm)12.19
선박 폭 (cm)10.67
HS 코드8481809005
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델오리피스 직경중심선 파이프 중심 크기부피 계수전체 높이전체 길이전체 폭파이프 크기밸브 구성가격
RED HAT 8317G035 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "일반적으로 폐쇄₩ 464,590
RED HAT EF8317G035 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "일반적으로 폐쇄₩ 676,847
RED HAT 8320G013 솔레노이드 밸브 3/2 1/8 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "일반적으로 폐쇄₩ 242,322
RED HAT 8320G172 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 범용 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "보편적 인₩ 305,235
RED HAT EF8320G172 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 범용 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "보편적 인₩ 441,945
RED HAT 8320G174 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 범용 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "보편적 인₩ 284,935
RED HAT EF8320G174 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 범용 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "보편적 인₩ 437,570

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RED HAT 8321G003 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 아니오 120/110v
₩ 781,952 /단위